曜日別特売
NSPS09A ニュースーパーストーン 0.9×0.9×50 10枚入り アルゴファイルジャパン 04577016

代表画像

ニュースーパーストーン 0.9×0.9×50 10枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
粒度#600
内容量1箱(10枚)注文コード04577016品番NSPS09A
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6615
粒度
#600
長さ(mm)
50
幅(mm)
0.9
厚さ(mm)
0.9
サイズ
0.9×0.9×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーンミニ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする