アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.9×0.9×50 10枚入り
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
0.9
厚さ(mm)
0.9
サイズ
0.9×0.9×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーンミニ
内容量
1箱(10枚)
全7種類を絞り込む
粒度
選択してください
#120
#180
#300
#400
#600
#1000
#1200
トラスコ品番
選択してください
214-6262
214-6268
214-6615
214-8490
214-8519
214-9393
214-9431
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04560819
NSWS09A
214-6262
#1000
¥
11,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
04573288
NSOS09A
214-9431
#400
¥
11,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
04577016
NSPS09A
214-6615
#600
¥
11,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
04579536
NSRS09A
214-8490
#1200
¥
11,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
04579710
NSLS09A
214-6268
#300
¥
11,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
04584348
NSES09A
214-8519
#120
¥
11,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
04586457
NSGS09A
214-9393
#180
¥
11,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください