曜日別特売
NSW210L ニュースーパーストーン 2×10×150 アルゴファイルジャパン 04578057

代表画像

NSW210L ニュースーパーストーン 2×10×150 アルゴファイルジャパン 04578057
NSW210L ニュースーパーストーン 2×10×150 アルゴファイルジャパン 04578057

ニュースーパーストーン 2×10×150

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
粒度1000
内容量1枚注文コード04578057品番NSW210L
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-9441
粒度
1000
長さ(mm)
150
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2
サイズ
2×10×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする