曜日別特売
NSV154S ニュースーパーストーン 1.5×4×50 アルゴファイルジャパン 04578782

代表画像

NSV154S ニュースーパーストーン 1.5×4×50 アルゴファイルジャパン 04578782
NSV154S ニュースーパーストーン 1.5×4×50 アルゴファイルジャパン 04578782

ニュースーパーストーン 1.5×4×50

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
粒度80
内容量1枚注文コード04578782品番NSV154S
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-8518
粒度
80
サイズ
1.5×4×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
長さ(mm)
50
幅(mm)
4
厚さ(mm)
1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする