曜日別特売
V-WDX045-RX ウッドデッキ材用ビス(スチール) 24号 ダンドリビス 04579071

V-WDX045-RX ウッドデッキ材用ビス(スチール) 24号 ダンドリビス 04579071
V-WDX045-RX ウッドデッキ材用ビス(スチール) 24号 ダンドリビス 04579071

ウッドデッキ材用ビス(スチール) 24号

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(163本)
全長(mm)45
内容量1箱(163本)注文コード04579071品番V-WDX045-RX
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。

用途
ウッドデッキ材の施工に。
トラスコ品番
424-6591
全長(mm)
45
材質
本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
寸法d(mm)
4.4
梱包内容
箱入
ねじ部長さ(mm)
27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする