代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×6×100
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
1000
80
¥5,798
120
¥5,798
180
¥5,798
300
¥5,798
400
¥5,798
600
¥5,798
800
¥5,798
1000
¥5,798
1200
¥5,798
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04579089
品番
NSW306
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6039
粒度
1000
長さ(mm)
100
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
サイズ
3x6x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板