曜日別特売

ニュースーパーストーン 3×6×100

ニュースーパーストーン 3×6×100 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 3×6×100 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
サイズ
3x6x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04562280NSO306214-6227400
¥10,150
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
返品不可
04564922NSV306214-856880
¥10,150
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
返品不可
04567040NSL306214-6613300
¥10,150
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
返品不可
04569892NSB306214-6819800
¥10,150
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
返品不可
04577321NSE306214-8524120
¥10,150
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
返品不可
04578651NSR306214-63201200
¥10,150
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
返品不可
04579089NSW306214-60391000
¥10,150
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
返品不可
04582476NSG306214-9242180
¥10,150
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
返品不可
04588776NSP306214-6031600
¥10,150
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする