代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1.5×4×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
800
80
¥929
600
¥929
800
¥929
1000
¥929
1200
¥929
#120
¥929
#180
¥929
#300
¥929
#400
¥929
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04579107
品番
NSB154S
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6009
粒度
800
サイズ
1.5×4×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板タイプ
長さ(mm)
50
幅(mm)
4
厚さ(mm)
1.5