代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.9×0.9×50 10枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
#300
#120
¥6,198
#180
¥6,198
#300
¥6,198
#400
¥6,198
#600
¥6,198
#1000
¥6,198
#1200
¥6,198
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
04579710
品番
NSLS09A
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6268
粒度
#300
長さ(mm)
50
幅(mm)
0.9
厚さ(mm)
0.9
サイズ
0.9×0.9×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーンミニ