代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
600
80
¥1,598
120
¥1,598
180
¥1,598
300
¥1,598
600
¥1,598
800
¥1,598
1000
¥1,598
1200
¥1,598
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04579771
品番
NSPDIA
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6796
粒度
600
長さ(mm)
50
全長(mm)
50
サイズ
Φ3.18x50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン丸棒
直径(mm)
Φ3.18