ダンドリビス
ウッドデッキ材用 NWDビス 12号箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(172本)
1箱(122本)
1箱(172本)
¥2,998
1箱(192本)
1箱(292本)
1箱(312本)
ねじ径(mm)
5
4.8
5
全長(mm)
75
45
50
65
75
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(172本)
注文コード
04579999
品番
V-NWD075-SX
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ウッドデッキ材の施工に最適です。耐腐食ブロンズ処理でさびに強く、仕上りがキレイです。
トラスコ品番
424-6561
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
42
ねじ径(mm)
5
頭部径(Φmm)
10
材質
本体:鉄、表面処理:耐腐食ブロンズ処理
梱包内容
箱入