代表画像
ダンドリビス
キャップ付きビスセット Pキャップビスセットアイボリー(4セット入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
37
28
37
45
50
65
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4セット)
注文コード
04580148
品番
V-P37IV4-BP
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
トラスコ品番
651-6125
全長(mm)
37
刃先
先端カット刃付き
ねじ部長さ(mm)
30
仕様
ローレット無し
表面処理
クロメート
適合ドライバー
十字2番