ダンドリビス
三角化粧ビス MU ブロンズメッキ Cbox
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
1箱(125本)
1箱(155本)
1箱(165本)
1箱(200本)
¥2,698
全長(mm)
37
37
45
50
65
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
04580261
品番
V-MUG037-CX
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
集成材、無垢材、造作家具などに最適な三角頭の化粧ビスです。
トラスコ品番
424-4975
全長(mm)
37
ねじ長さ(mm)
24
材質
本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキ
ねじ径(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
8.6
梱包内容
箱入