代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 2×10×150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
300
80
¥7,498
120
¥7,498
180
¥7,498
300
¥7,498
600
¥7,498
800
¥7,498
1000
¥7,498
1200
¥7,498
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04580471
品番
NSL210L
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-9445
粒度
300
長さ(mm)
150
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2
サイズ
2×10×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板