V-NWD045-RX ウッドデッキ材用 NWDビス 24号箱 ダンドリビス 04581530

V-NWD045-RX ウッドデッキ材用 NWDビス 24号箱 ダンドリビス 04581530
V-NWD045-RX ウッドデッキ材用 NWDビス 24号箱 ダンドリビス 04581530

ウッドデッキ材用 NWDビス 24号箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(156本)
ねじ径(mm)4.8
全長(mm)45
内容量1箱(156本)注文コード04581530品番V-NWD045-RX
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ウッドデッキ材の施工に最適です。耐腐食ブロンズ処理でさびに強く、仕上りがキレイです。

トラスコ品番
424-5069
全長(mm)
45
ねじ長さ(mm)
29
ねじ径(mm)
4.8
頭部径(Φmm)
9
材質
本体:鉄、表面処理:耐腐食ブロンズ処理
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする