ダンドリビス
M調整ビス55
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120本)
1パック(34本)
¥699
1箱(120本)
¥1,598
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(120本)
注文コード
04581697
品番
V-MTX055-RX
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
省施工商品、ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。M調整はMDF材に最適です。
トラスコ品番
423-0764
梱包内容
箱入
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)
55
ねじ長さ(mm)
33、7
ねじ径(mm)
5、4.7
頭部径(Φmm)
8