V-P28CH4-BP キャップ付きビスセット Pキャップビスセット茶(4セット入) ダンドリビス 04582431

代表画像

V-P28CH4-BP キャップ付きビスセット Pキャップビスセット茶(4セット入) ダンドリビス 04582431
V-P28CH4-BP キャップ付きビスセット Pキャップビスセット茶(4セット入) ダンドリビス 04582431

キャップ付きビスセット Pキャップビスセット茶(4セット入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
全長(mm)28
内容量1パック(4セット)注文コード04582431品番V-P28CH4-BP
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239
トラスコ品番
651-6133
全長(mm)
28
刃先
先端カット刃無し
ねじ部長さ(mm)
21
仕様
ローレット無し
表面処理
クロメート
適合ドライバー
十字2番

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする