曜日別特売
NSG306 ニュースーパーストーン 3×6×100 アルゴファイルジャパン 04582476

代表画像

NSG306 ニュースーパーストーン 3×6×100 アルゴファイルジャパン 04582476
NSG306 ニュースーパーストーン 3×6×100 アルゴファイルジャパン 04582476

ニュースーパーストーン 3×6×100

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
粒度180
内容量1枚注文コード04582476品番NSG306
参考基準価格(税別)¥10,150販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-9242
粒度
180
長さ(mm)
100
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
サイズ
3x6x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする