V-RTX055-BP R調整ビス55 ダンドリビス 04582720

R調整ビス55

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1パック(34本)
内容量1パック(34本)注文コード04582720品番V-RTX055-BP
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

省施工商品、ドア枠などの曲がりを調整し、垂直にするために使用するビスです。R調整はMDF材に最適です。

トラスコ品番
424-4963
梱包内容
パック入
材質
本体:鉄、表面処理:三価クロメート
全長(mm)
55
ねじ長さ(mm)
30、12
ねじ径(mm)
5.2、5.1
頭部径(Φmm)
9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする