代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1.5×1×150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
800
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04583061
品番
NSB151L
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-8350
粒度
800
長さ(mm)
150
幅(mm)
1
厚さ(mm)
1.5
サイズ
1.5×1×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板