V-PVX075-QX Pキャップビス クロメート 10号 ダンドリビス 04583210

Pキャップビス クロメート 10号

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(128本)
ねじ径(mm)5.2
全長(mm)75
内容量1箱(128本)注文コード04583210品番V-PVX075-QX
参考基準価格(税別)¥7,820販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ビスキャップはめ込み穴付きのビスです。

トラスコ品番
424-6572
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
42
ねじ径(mm)
5.2
頭部径(Φmm)
9.2
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする