曜日別特売
V-RNH040-RX RN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱 ダンドリビス 04583359

RN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(300本)
ねじ径(mm)3.4
全長(mm)40
内容量1箱(300本)注文コード04583359品番V-RNH040-RX
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

MDF材、LVL材の枠組みに最適なビスです。

トラスコ品番
424-6554
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
25
ねじ径(mm)
3.4
頭部径(Φmm)
6
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする