代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
1200
80
120
180
300
600
800
1000
1200
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04583840
品番
NSRDIA
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6625
粒度
1200
長さ(mm)
50
全長(mm)
50
サイズ
Φ3.18x50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン丸棒
直径(mm)
Φ3.18