ダンドリビス
RN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(241本)
1箱(89本)
1箱(130本)
1箱(145本)
1箱(160本)
1箱(241本)
¥999
1箱(261本)
1箱(281本)
1箱(300本)
1箱(360本)
1箱(415本)
1箱(458本)
ねじ径(mm)
3.4
3.4
3.8
4.2
全長(mm)
55
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
90
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(241本)
注文コード
04583858
品番
V-RNH055-RX
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
MDF材、LVL材の枠組みに最適なビスです。
トラスコ品番
424-3465
全長(mm)
55
ねじ長さ(mm)
33
ねじ径(mm)
3.4
頭部径(Φmm)
6
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入