ダンドリビス
RN中細ビス 十字穴 クロメート 12号プラ箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(137本)
1箱(137本)
¥1,498
1箱(163本)
1箱(208本)
1箱(244本)
1箱(324本)
1箱(347本)
1箱(420本)
1箱(484本)
ねじ径(mm)
4.7
4
4.3
4.7
全長(mm)
90
30
37
45
50
55
65
75
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(137本)
注文コード
04584287
品番
V-RNT090-SX
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
各種造作に最適なビスです。
トラスコ品番
424-6548
全長(mm)
90
ねじ長さ(mm)
46
ねじ径(mm)
4.7
頭部径(Φmm)
9
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入