代表画像
ダンドリビス
キャップ付きビスセット Pキャップビスセットホワイト(4セット入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
45
28
37
45
50
65
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4セット)
注文コード
04584391
品番
V-P45WH4-BP
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
トラスコ品番
651-6121
全長(mm)
45
刃先
先端カット刃付き
ねじ部長さ(mm)
32
仕様
ローレット有り
表面処理
クロメート
適合ドライバー
十字2番