代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 2×4×100
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
800
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04584786
品番
NSB204
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6010
粒度
800
長さ(mm)
100
幅(mm)
4
厚さ(mm)
2
サイズ
2x4x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板