代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.8×10×100
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
1200
80
¥2,498
120
¥2,498
180
¥2,498
300
¥2,498
400
¥2,498
600
¥2,498
800
¥2,498
1000
¥2,498
1200
¥2,498
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04584996
品番
NSR081
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-9148
粒度
1200
長さ(mm)
100
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.8
サイズ
0.8×10×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板