曜日別特売
NSWDIA ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×50 アルゴファイルジャパン 04586159

代表画像

NSWDIA ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×50 アルゴファイルジャパン 04586159
NSWDIA ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×50 アルゴファイルジャパン 04586159
NSWDIA ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×50 アルゴファイルジャパン 04586159

ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×50

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
粒度1000
内容量1本注文コード04586159品番NSWDIA
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6063
粒度
1000
長さ(mm)
50
全長(mm)
50
サイズ
Φ3.18x50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン丸棒
直径(mm)
Φ3.18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする