ダンドリビス
極細ビス 頭大 Abox
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(121本)
1箱(97本)
1箱(121本)
¥969
全長(mm)
45
45
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(121本)
注文コード
04587516
品番
V-GLB045-AX
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
ブロンズメッキタイプです。
用途
材料の取付に。
枠組みに。
6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。
フロアーや羽目板の取り付けに。
トラスコ品番
423-2319
全長(mm)
45
ねじ長さ(mm)
23
材質
本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキ
ねじ径(mm)
2.6
頭部径(Φmm)
4.7
梱包内容
箱入