ダンドリビス
RN細ビス 十字穴 クロメート 24号プラ箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(261本)
1箱(89本)
1箱(130本)
1箱(145本)
1箱(160本)
1箱(241本)
1箱(261本)
¥999
1箱(281本)
1箱(300本)
1箱(360本)
1箱(415本)
1箱(458本)
ねじ径(mm)
3.4
3.4
3.8
4.2
全長(mm)
50
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
90
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(261本)
注文コード
04589282
品番
V-RNH050-RX
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
MDF材、LVL材の枠組みに最適なビスです。
トラスコ品番
424-5029
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
30
ねじ径(mm)
3.4
頭部径(Φmm)
6
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入