曜日別特売
V-RNT075-SX RN中細ビス 十字穴 クロメート 12号プラ箱 ダンドリビス 04589476

RN中細ビス 十字穴 クロメート 12号プラ箱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(163本)
ねじ径(mm)4.7
全長(mm)75
内容量1箱(163本)注文コード04589476品番V-RNT075-SX
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

各種造作に最適なビスです。

トラスコ品番
424-6562
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
40
ねじ径(mm)
4.7
頭部径(Φmm)
9
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする