東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04712569
品番
10-UNW 65A
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●面間寸法(mm):67●圧力:10K●接続:ウエハ:JIS 10K●シート材料:NBR
材質(本体)
SCS13A
呼び径(B)
2_1/2
接続方式
ウエハ
使用流体
水、油、空気
呼び径(A)
65
ハンドル形状
丸型
アズワン品番
68-0619-95
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材