東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
ステンレス ウイングチャッキ 20-UNW 20-UNWシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):86●圧力:20K●接続:ウエハ:JIS 20K●本体材質:SCS13A●シート材料:NBR●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04712657
品番
20-UNW 125A
参考基準価格(税別)
¥648,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):86●圧力:20K●接続:ウエハ:JIS 20K●本体材質:SCS13A●シート材料:NBR●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0620-08
商品豆知識
配管工事を支える補助部材