ステンレス ウイングチャッキ 20-UNW 20-UNWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):67●圧力:20K●接続:ウエハ:JIS 20K●本体材質:SCS13A●シート材料:NBR 注文コード04712675 品番20-UNW 65A
参考基準価格(税別)¥264,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):67●圧力:20K●接続:ウエハ:JIS 20K●本体材質:SCS13A●シート材料:NBR アズワン品番68-0620-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする