ガスケットメイク GM-T

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード04725832 品番V350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,168
販売価格(税別)
2,880

RTVシリコーン(脱オキシム型)の液状ガスケットです。耐油性・耐薬品性・耐震動性・耐寒・耐熱性(-50〜250℃)、耐候性・耐衝撃性・耐水性及び耐久性に優れます。
臭いも少なく脱オキシム型の中では肉盛り性に優れており、クリアランスの大きい接合面に有効です。液状ガスケットをはじめ弾性接着剤、コーキング剤として幅広い分野で使用できます。

半透明 危険物の類別非危険物
注意
※燃料系には使用不可。外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
オイル漏れの対策として
製造業

サンバーTV1のエンジンとミッションケース間のオイル漏れ対策として使用。
本当はオイルを抜いてからの方が効果が大きいと思うが、入ったまま使用しても今のところオイル漏れは止まっています。

2025-09-25
用途:
接合面の漏れ剤として
運輸・通信業

何の問題もありません。
個人のメンテナンスで使うには量が多いので
少量の物が有れば助かる。

対象商品:
04725832
2025-02-14
用途:
バイクのメンテ
その他業種

バイクの倒立フォークのインナーとアンダーを分解した際にオイル漏れしないようネジ山に塗布しました。

まだ組み上げてないのでよく分かりませんが、一流メーカーでしすし、バイク屋のおすすめだったのできっといいはず。

2024-06-06
用途:
エンジンオイルパンガスケットに使用
サービス業

硬すぎず柔らかすぎず、自分にはちょうどいいものでした。
頻繁に使用するものではないので、もう少し内容量が少ないものをお手頃価格で購入できたらと思います。

対象商品:
04725832
2024-01-27
用途:
バイクのメンテに
有限会社 山名建設 様 (建設業・工事業)

シリコンガスケット指定の場所に使用。
透明なので目立たなくて良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
04725832
2023-12-02
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

ATFオイルボックスの接着剤として買いました。前回ホルツのガスケットシールにて交換 にじみ出ていたので こちらのに交換

2人が参考にしています
対象商品:
04725832
2023-11-19
用途:
バイクエンジン組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

透明で目立ちにくく、接着性も良いため2度目の購入しました。

対象商品:
04725832
2023-03-16
用途:
ウォーターポンプギア周辺のオーバーホール時
サービス業

愛車のウォーターポンプギア周辺交換時に使用しました。ワコーズの商品なので、安心して使用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする