※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
竹井器物製作所
竹井器物製作所の 料理道具
竹井器物製作所の 鍋・釜・やかん
竹井器物製作所の 雪平鍋
プロ仕様 三層鋼 行平鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04895887
品番
YK-252
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
両口仕様です。
IH対応商品です
材質
18-10ステンレス
容量(L)
1.7
内寸(cm)
18
質量(kg)
0.5
サイズ(cm)
18
深さ(mm)
80
外寸(mm)
Φ196
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
129
アズワン品番
64-9288-96