※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

さわら 落し蓋(押し蓋)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)30 注文コード04896772 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はサイズ6種類から選べます 他の種類を見る
材質サワラ サイズ(cm)30 厚さ(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04896745
2020-07-14
用途:
漬け物
工藤良昭商店 様 (卸売・小売業)

注文コード27319347の3.5KGの漬け物石が丁度いい具合に乗ります。

対象商品:
04896727
2017-07-29
用途:
漬物押し蓋
サービス業

少人数用に毎日新鮮な浅漬け出来ます。蓋の作りも安心感ある良く出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする