※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中部コーポレーション
中部コーポレーションの 料理道具
中部コーポレーションの 鍋・釜・やかん
中部コーポレーションの ツル付き鍋
鉄 やまが鍋 黒塗り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04909512
品番
413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。
サイズ(cm)
27
容量(L)
4.5
材質
鉄・内面黒塗り
質量(kg)
3.4
深さ(mm)
110
外寸(mm)
Φ270
内寸(mm)
Φ250