※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中部コーポレーション
中部コーポレーションの 料理道具
中部コーポレーションの 鍋・釜・やかん
中部コーポレーションの ツル付き鍋
鉄 やまが鍋 黒塗り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04909528
品番
413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。
サイズ(cm)
30
容量(L)
5.7
材質
鉄・内面黒塗り
質量(kg)
4.7
深さ(mm)
115
外寸(mm)
Φ300
内寸(mm)
Φ280