※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エム・あい
エム・あいの 料理道具
エム・あいの 鍋・釜・やかん
エム・あいの 運搬台車・鍋用キャリー
ステンレス 寸胴用 トライアングルキャリー(ゴムキャスター)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04909966
品番
-
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス・ゴム
内径(Φmm)
525
全高(mm)
173
キャスター
3輪自在(2輪ストッパー付)
キャスター径(Φmm)
75
適合サイズ(cm)
51