曜日別特売
WP759 ラップドレス ハネクトーン早川 05016860

WP759 ラップドレス ハネクトーン早川 05016860
WP759 ラップドレス ハネクトーン早川 05016860
WP759 ラップドレス ハネクトーン早川 05016860

ラップドレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色リーフグリーン
内容量1枚注文コード05016860品番WP759
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

ウエストの紐(リボン)を前で結ぶスタイルと、後ろで結ぶスタイルの2通りのアレンジを楽しめます。コットンシャンブレーのようなざっくりとした爽やかな風合いでありながら、ポリエステル100%のためシワになりにくく、ふんわりと軽い着心地です。適度なストレッチ性があり動きやすく、自宅の洗濯機で丸洗い可能です。また、胸元や左右など計5つのポケットが配置されています。サイズはゆったり着用できるワンサイズ(F)展開です。ダークグレー、リーフグリーン、カフェオレブラウンなどのナチュラルなカラーバリエーションがあります。

色
リーフグリーン
材質
コンフォートシャンブレー ポリエステル100%
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
70~100
着丈(cm)
100(後中心)
機能
洗濯機OK、ストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする