曜日別特売
WP758 ホルダーギャザーワンピース ハネクトーン早川 05019328

WP758 ホルダーギャザーワンピース ハネクトーン早川 05019328
WP758 ホルダーギャザーワンピース ハネクトーン早川 05019328
WP758 ホルダーギャザーワンピース ハネクトーン早川 05019328

ホルダーギャザーワンピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ダークグレー
内容量1枚注文コード05019328品番WP758
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

ややハイウエストでスタイルが良く見える、フェミニンなギャザー入りのホルターネックデザインです。首の後ろに施された花モチーフがアクセントになっています。機能・着心地: ふんわりソフトで軽やかな着心地で、ストレッチ性があるため動きやすい仕様です。シワになりにくく、家庭での手入れも簡単です。ダークグレー、カフェオレブラウン、リーフグリーンなど、ナチュラルで落ち着いたカラーが揃っています。

色
ダークグレー
材質
コンフォートシャンブレー ポリエステル100%
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
105
着丈(cm)
100(前中心)
機能
洗濯機OK、ストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする