曜日別特売
WP762 七分袖ワンピース(バイカラー) ハネクトーン早川 05020290

WP762 七分袖ワンピース(バイカラー) ハネクトーン早川 05020290
WP762 七分袖ワンピース(バイカラー) ハネクトーン早川 05020290
WP762 七分袖ワンピース(バイカラー) ハネクトーン早川 05020290

七分袖ワンピース(バイカラー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ13号
ウエスト(cm)82
内容量1枚注文コード05020290品番WP762
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

高めの位置でのモノトーン切り替えデザインにより、脚長効果がありスタイル良く見えます。左胸ポケットの裏地はドット柄になっており、引き出すとチーフのようになります。ストレッチ性が高く動きやすいだけでなく、吸汗・速乾性にも優れています。自宅で手洗いが可能で乾きやすく、シワになりにくい仕様です。また、白地部分にも防汚加工が施されています。注意点: 利用者のレビューによると、白い部分は多少透け感があるため、インナーの着用が推奨されています。

サイズ
13号
ウエスト(cm)
82
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
94
材質
東レセオ アルファバックツイル ポリエステル100%
色
ブラックXホワイト
機能
手洗い、ストレッチ、防汚加工、吸汗・速乾
ヒップ(cm)
102
バスト(cm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする