福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの 鍋・釜・やかん
福井クラフトの 雪平鍋
チゲ鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):175mm●サイズ(D):175mm●サイズ(H):80mm●材質:陶器、磁器製品
注文コード
05259506
品番
92980300
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):175mm●サイズ(D):175mm●サイズ(H):80mm●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4710-90