石焼チゲ鍋用 本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):156mm●サイズ(H):70mm●重量:990g●材質:石・アルミ 注文コード05259671 品番92986770
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):156mm●サイズ(H):70mm●重量:990g●材質:石・アルミ アズワン品番68-4711-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする