福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの 鍋・釜・やかん
福井クラフトの 雪平鍋
韓国ハングル鍋 直火用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05259698
品番
92985890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):34mm●材質:石・アルミ
アズワン品番
68-4711-12