韓国ハングル鍋 直火用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05259716 品番92985910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):379mm●サイズ(D):340mm●サイズ(H):35mm●材質:石・アルミ アズワン品番68-4711-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする