ボールチェックバルブ(ソケット形)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05370112 品番 VBCZZUESJ015
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜50(流体) 寸法L(mm)89 規格JIS 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)1.0(10.2[kgf/cm2]) 寸法D1(Φmm)48 接続方式ソケット型 寸法l(mm)20 寸法d(Φmm)15 使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品 寸法d1(Φmm)22.11 材質(ダイヤフラム)EPDM 面間寸法(mm)89 テーパ 1/T1/34 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05370112
2020-09-30
用途:
ポンプ移送後の逆流防止
製造業

ボールチェックバルブの内部のボールがPVC製で、比重が1.0より大きいため水中では沈みます。
下方から上方に流すときは効果がありますが、上方から下方に流すときにも有効なように、PVC製ボールを中空か、比重が1.0より小さな耐薬品性の樹脂で製作できませんか?
配管が簡素化できます。

2人が参考にしています
対象商品:
05370146
2018-09-16
用途:
メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

価格を考えれば大変満足出来る商品だと思います、商品問い合わせのたらい回しは改善して欲しい。

4人が参考にしています
対象商品:
05370128
2018-05-15
用途:
露天風呂・ジャグジー

こんな良い機能があるのを知らなかった。
凄く重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
05370112
2018-07-19
用途:
水揚げポンプ作製
農・林・水産業

ボールチェックバルブの使用例が今までないので試行錯誤覚悟です
、結果が楽しみです。

対象商品:
05370155
2017-12-19
用途:
排水処理設備の修理

横向き配管にも使用でき、動作が確実で信頼性があります。

5人が参考にしています
対象商品:
05370128
2018-01-18
用途:
温泉配管用
Taknas Marine Engineering GmbH 様 (その他業種)

温泉供給時、ヘッド圧の自然落下とポンプ運転時の逆流防止に使用。差圧も少なく逆流も無くなり満足。

対象商品:
05370146
2017-07-10
用途:
工場の排水処理設備の修理
有限会社朝日鍍金工場 様 (製造業)

このぐらいの大きさだと近所に在庫がなくて故障したときに3〜4日待たなければいけないのですが中1日で届きましたありがとうございました。

対象商品:
05370146
2017-01-05
用途:
水回り配管設計時
農・林・水産業

コンパクトは配管設計に有効、ユニオン形式であることが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする