ボールチェックバルブ(ねじ込み形)

(2件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05370243 品番 VBCZZUENJ100
参考基準価格(税別)¥71,410 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型

呼び径(A)100 呼び径(B)4 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜50(流体) 寸法L(mm)308 規格JIS 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)0.7(7.1[kgf/cm2]) 寸法D1(Φmm)210 接続方式ねじ込み形 寸法l(mm)45 接続Rc 寸法d(Φmm)100 使用流体酸・アルカリ等腐食性流体 材質(ダイヤフラム)EPDM 面間寸法(mm)308 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールチェックバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05370216
2024-04-01
用途:
薬品による循環洗浄時
株式会社ニッタク 様

熱交換器等の薬品洗浄時、循環ポンプの吸い込みにステンレス製フートバルブを使用しておりました。これは、約半年程度しか毎回持ちませんでした。
この商品は、塩ビ製の為に腐食しないので只今5ヶ月経ちましたが、全然問題ありません。リピート予定です。
ストレーナーが付いていないので、ストレーナータイプが有れば更に良いのですが・・・

対象商品:
05370182
2022-01-04
用途:
井戸ポンプの吸い上げ側に使用しました。

井戸電源を切るとポンプの水が落ち、都度呼び水をしなければならなかったので、ポンプの吸い込み側にボールチエックバルブを取り付けました。取り付け後は、電源を切っても水が井戸に落ちないため、呼び水をすることは不要となりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする